2 121,81 €/ Unitéhors TVA
2 567,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 60 mm |
Charge dynamique | 680 kN |
Charge statique | 2200 kN |
Vitesse de référence | 850 rpm |
Vitesse limite | 2060 rpm |