2 000,52 €/ Unitéhors TVA
2 420,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Hauteur | 58 mm |
Charge dynamique | 620 kN |
Charge statique | 1980 kN |
Vitesse de référence | 900 rpm |
Vitesse limite | 2170 rpm |