1 815,23 €/ Unitéhors TVA
2 196,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 54 mm |
Charge dynamique | 560 kN |
Charge statique | 1770 kN |
Vitesse de référence | 950 rpm |
Vitesse limite | 2300 rpm |