1 794,72 €/ Unitéhors TVA
2 171,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Hauteur | 51 mm |
Charge dynamique | 500 kN |
Charge statique | 1580 kN |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Vitesse limite | 2450 rpm |