Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89414-TV

  • ERIKS:23997726
  • Fabricant:4047643221238
Image 1
Ajouter à la liste

818,36 €/ Unitéhors TVA

990,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
48 mm
Charge dynamique
475 kN
Charge statique
1500 kN
Vitesse de référence
1000 rpm
Vitesse limite
2600 rpm