712,37 €/ Unitéhors TVA
861,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 894 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 140 mm |
Hauteur | 45 mm |
Charge dynamique | 445 kN |
Charge statique | 1410 kN |
Vitesse de référence | 1000 rpm |
Vitesse limite | 2800 rpm |