Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89412-TV

  • ERIKS:11833281
  • Fabricant:4054362005766
Image 1
Ajouter à la liste

619,49 €/ Unitéhors TVA

749,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
894
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Hauteur
42 mm
Charge dynamique
390 kN
Charge statique
1220 kN
Vitesse de référence
1080 rpm
Vitesse limite
3050 rpm