Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89336-M

  • ERIKS:14180693
Image 1
Ajouter à la liste

8 272,00 €/ Unitéhors TVA

10 009,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Hauteur
73 mm
Charge dynamique
1260 kN
Charge statique
5100 kN
Vitesse de référence
400 rpm
Vitesse limite
1180 rpm