Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89334-M

  • ERIKS:14181498
Image 1
Ajouter à la liste

6 118,50 €/ Unitéhors TVA

7 403,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Hauteur
67 mm
Charge dynamique
1000 kN
Charge statique
4050 kN
Vitesse de référence
475 rpm
Vitesse limite
1280 rpm