Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89330-M

  • ERIKS:24026157
  • Fabricant:4012802120530
Image 1
Ajouter à la liste

2 232,77 €/ Unitéhors TVA

2 701,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Hauteur
150 mm
Charge dynamique
840 kN
Charge statique
3350 kN
Vitesse de référence
540 rpm
Vitesse limite
1440 rpm