1 704,44 €/ Unitéhors TVA
2 062,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 893 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Hauteur | 140 mm |
Charge dynamique | 820 kN |
Charge statique | 3200 kN |
Vitesse de référence | 570 rpm |
Vitesse limite | 1520 rpm |