Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89326-M

  • ERIKS:23526236
  • Fabricant:4012802428469
Image 1
Ajouter à la liste

1 481,55 €/ Unitéhors TVA

1 792,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Hauteur
58 mm
Charge dynamique
720 kN
Charge statique
2700 kN
Vitesse de référence
650 rpm
Vitesse limite
1620 rpm