Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89324-M

  • ERIKS:11833280
  • Fabricant:4012802126815
Image 1
Ajouter à la liste

1 185,47 €/ Unitéhors TVA

1 434,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
54 mm
Charge dynamique
650 kN
Charge statique
2420 kN
Vitesse de référence
690 rpm
Vitesse limite
1750 rpm