912,31 €/ Unitéhors TVA
1 103,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 893 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 48 mm |
Charge dynamique | 510 kN |
Charge statique | 1870 kN |
Vitesse de référence | 790 rpm |
Vitesse limite | 1920 rpm |