834,74 €/ Unitéhors TVA
1 010,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 893 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 42 mm |
Charge dynamique | 380 kN |
Charge statique | 1400 kN |
Vitesse de référence | 910 rpm |
Vitesse limite | 2130 rpm |