774,64 €/ Unitéhors TVA
937,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 893 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 155 mm |
Hauteur | 39 mm |
Charge dynamique | 335 kN |
Charge statique | 1200 kN |
Vitesse de référence | 980 rpm |
Vitesse limite | 2350 rpm |