721,11 €/ Unitéhors TVA
872,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 893 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Hauteur | 39 mm |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 1140 kN |
Vitesse de référence | 1030 rpm |
Vitesse limite | 2450 rpm |