Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89316-TV

  • ERIKS:11833277
  • Fabricant:4012802031270
Image 1
Ajouter à la liste

509,15 €/ Unitéhors TVA

616,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Hauteur
36 mm
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
1110 kN
Vitesse de référence
990 rpm
Vitesse limite
2600 rpm