Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89315-TV

  • ERIKS:11833276
  • Fabricant:4012802031263
Image 1
Ajouter à la liste

498,22 €/ Unitéhors TVA

602,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
135 mm
Hauteur
36 mm
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
1010 kN
Vitesse de référence
1080 rpm
Vitesse limite
2750 rpm