Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89314-TV

  • ERIKS:11833275
  • Fabricant:4054362005650
Image 1
Ajouter à la liste

411,36 €/ Unitéhors TVA

497,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Hauteur
34 mm
Charge dynamique
239 kN
Charge statique
830 kN
Vitesse de référence
1200 rpm
Vitesse limite
2950 rpm