331,61 €/ Unitéhors TVA
401,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 893 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Hauteur | 30 mm |
Charge dynamique | 194 kN |
Charge statique | 670 kN |
Vitesse de référence | 1330 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |