Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89312-TV

  • ERIKS:11833273
  • Fabricant:4012802031249
Image 1
Ajouter à la liste

280,24 €/ Unitéhors TVA

339,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
30 mm
Charge dynamique
197 kN
Charge statique
670 kN
Vitesse de référence
1350 rpm
Vitesse limite
3400 rpm