Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89311-TV

  • ERIKS:11833272
  • Fabricant:4012802692693
Image 1
Ajouter à la liste

274,79 €/ Unitéhors TVA

332,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Hauteur
30 mm
Charge dynamique
184 kN
Charge statique
600 kN
Vitesse de référence
1490 rpm
Vitesse limite
3600 rpm