Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89310-TV

  • ERIKS:11833271
  • Fabricant:4012802031232
Image 1
Ajouter à la liste

223,43 €/ Unitéhors TVA

270,35 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
27 mm
Charge dynamique
168 kN
Charge statique
560 kN
Vitesse de référence
1460 rpm
Vitesse limite
3950 rpm