Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89309-TV

  • ERIKS:11833270
  • Fabricant:4012802707557
Image 1
Ajouter à la liste

173,73 €/ Unitéhors TVA

210,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Hauteur
24 mm
Charge dynamique
139 kN
Charge statique
445 kN
Vitesse de référence
1620 rpm
Vitesse limite
4450 rpm