154,06 €/ Unitéhors TVA
186,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 893 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Hauteur | 22 mm |
Charge dynamique | 123 kN |
Charge statique | 385 kN |
Vitesse de référence | 1780 rpm |
Vitesse limite | 4900 rpm |