140,41 €/ Unitéhors TVA
169,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 893 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 20 mm |
Charge dynamique | 80 kN |
Charge statique | 237 kN |
Vitesse de référence | 2420 rpm |
Vitesse limite | 5700 rpm |