Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 89306-TV

  • ERIKS:23523858
  • Fabricant:4012802692709
Image 1
Ajouter à la liste

120,74 €/ Unitéhors TVA

146,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
893
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur
18 mm
Charge dynamique
69 kN
Charge statique
197 kN
Vitesse de référence
2600 rpm
Vitesse limite
6400 rpm