Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 87413-M

  • ERIKS:14181825
Image 1
Ajouter à la liste

1 039,05 €/ Unitéhors TVA

1 257,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
874
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Hauteur
34 mm
Charge dynamique
1140 kN
Charge statique
300 kN
Vitesse de référence
1000 rpm
Vitesse limite
2800 rpm