Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81296-M

  • ERIKS:14177152
Image 1
Ajouter à la liste

29 014,84 €/ Unitéhors TVA

35 107,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
480 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Hauteur
135 mm
Charge dynamique
4200 kN
Charge statique
17400 kN
Vitesse de référence
141 rpm
Vitesse limite
510 rpm