Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81292-M

  • ERIKS:14177150
Image 1
Ajouter à la liste

25 845,25 €/ Unitéhors TVA

31 272,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
460 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Hauteur
130 mm
Charge dynamique
3700 kN
Charge statique
15500 kN
Vitesse de référence
147 rpm
Vitesse limite
520 rpm