25 403,94 €/ Unitéhors TVA
30 738,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 440 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Hauteur | 130 mm |
Charge dynamique | 3550 kN |
Charge statique | 14400 kN |
Vitesse de référence | 163 rpm |
Vitesse limite | 550 rpm |