Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81284-M

  • ERIKS:14177153
Image 1
Ajouter à la liste

22 036,47 €/ Unitéhors TVA

26 664,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
580 mm
Hauteur
130 mm
Charge dynamique
3550 kN
Charge statique
14400 kN
Vitesse de référence
164 rpm
Vitesse limite
580 rpm