Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81280-M

  • ERIKS:14181672
Image 1
Ajouter à la liste

18 036,49 €/ Unitéhors TVA

21 824,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Hauteur
112 mm
Charge dynamique
2850 kN
Charge statique
11500 kN
Vitesse de référence
184 rpm
Vitesse limite
610 rpm