17 034,58 €/ Unitéhors TVA
20 611,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Hauteur | 112 mm |
Charge dynamique | 2800 kN |
Charge statique | 11100 kN |
Vitesse de référence | 193 rpm |
Vitesse limite | 640 rpm |