Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81272-M

  • ERIKS:14177147
Image 1
Ajouter à la liste

13 061,92 €/ Unitéhors TVA

15 804,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Hauteur
110 mm
Charge dynamique
2700 kN
Charge statique
10700 kN
Vitesse de référence
202 rpm
Vitesse limite
670 rpm