10 717,22 €/ Unitéhors TVA
12 967,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Hauteur | 96 mm |
Charge dynamique | 2060 kN |
Charge statique | 8300 kN |
Vitesse de référence | 224 rpm |
Vitesse limite | 710 rpm |