Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81264-M

  • ERIKS:14177148
Image 1
Ajouter à la liste

8 900,25 €/ Unitéhors TVA

10 769,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
320 mm
Diamètre extérieur
440 mm
Hauteur
95 mm
Charge dynamique
1980 kN
Charge statique
7600 kN
Vitesse de référence
250 rpm
Vitesse limite
760 rpm