Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81260-M

  • ERIKS:11833264
  • Fabricant:4012802272444
Image 1
Ajouter à la liste

7 210,01 €/ Unitéhors TVA

8 724,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
300 mm
Diamètre extérieur
420 mm
Hauteur
95 mm
Charge dynamique
1940 kN
Charge statique
7300 kN
Vitesse de référence
265 rpm
Vitesse limite
800 rpm