Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81256-M

  • ERIKS:23525418
  • Fabricant:4012802260601
Image 1
Ajouter à la liste

5 435,65 €/ Unitéhors TVA

6 577,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Hauteur
80 mm
Charge dynamique
1470 kN
Charge statique
5600 kN
Vitesse de référence
295 rpm
Vitesse limite
870 rpm