Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81248-M

  • ERIKS:11833263
  • Fabricant:4012802606591
Image 1
Ajouter à la liste

3 532,34 €/ Unitéhors TVA

4 274,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
240 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Hauteur
78 mm
Charge dynamique
1380 kN
Charge statique
5000 kN
Vitesse de référence
340 rpm
Vitesse limite
990 rpm