2 812,33 €/ Unitéhors TVA
3 402,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 220 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Hauteur | 63 mm |
Charge dynamique | 950 kN |
Charge statique | 3450 kN |
Vitesse de référence | 410 rpm |
Vitesse limite | 1110 rpm |