2 084,66 €/ Unitéhors TVA
2 522,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Hauteur | 62 mm |
Charge dynamique | 900 kN |
Charge statique | 3150 kN |
Vitesse de référence | 450 rpm |
Vitesse limite | 1200 rpm |