Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81236-M

  • ERIKS:11833259
  • Fabricant:4054362005377
Image 1
Ajouter à la liste

1 795,13 €/ Unitéhors TVA

2 172,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Hauteur
56 mm
Charge dynamique
700 kN
Charge statique
2440 kN
Vitesse de référence
520 rpm
Vitesse limite
1340 rpm