Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81234-M

  • ERIKS:11833258
  • Fabricant:4047643178563
Image 1
Ajouter à la liste

1 442,22 €/ Unitéhors TVA

1 745,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Hauteur
55 mm
Charge dynamique
680 kN
Charge statique
2340 kN
Vitesse de référence
540 rpm
Vitesse limite
1400 rpm