Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81232-M

  • ERIKS:11833257
  • Fabricant:4012802126761
Image 1
Ajouter à la liste

1 211,69 €/ Unitéhors TVA

1 466,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Laiton
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Hauteur
51 mm
Charge dynamique
610 kN
Charge statique
2030 kN
Vitesse de référence
580 rpm
Vitesse limite
1500 rpm