1 091,52 €/ Unitéhors TVA
1 320,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Laiton |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Hauteur | 50 mm |
Charge dynamique | 590 kN |
Charge statique | 1940 kN |
Vitesse de référence | 610 rpm |
Vitesse limite | 1580 rpm |