Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81220-TV

  • ERIKS:11833251
  • Fabricant:4012802031072
Image 1
Ajouter à la liste

285,70 €/ Unitéhors TVA

345,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Hauteur
38 mm
Charge dynamique
340 kN
Charge statique
1080 kN
Vitesse de référence
840 rpm
Vitesse limite
2300 rpm