249,66 €/ Unitéhors TVA
302,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | 812 |
Matériau du cage | Plastique |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 135 mm |
Hauteur | 35 mm |
Charge dynamique | 290 kN |
Charge statique | 890 kN |
Vitesse de référence | 910 rpm |
Vitesse limite | 2550 rpm |