Eriks
INA

INA Butée à rouleaux cylindriques 81217-TV

  • ERIKS:11669482
  • Fabricant:4054362005186
Image 1
Ajouter à la liste

235,59 €/ Unitéhors TVA

285,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
812
Matériau du cage
Plastique
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Hauteur
31 mm
Charge dynamique
216 kN
Charge statique
660 kN
Vitesse de référence
1060 rpm
Vitesse limite
2750 rpm